Motion
6026ZZBV2S
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12211378
N° MFR6026ZZBV2S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12211378
N° MFR6026ZZBV2S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    8.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6026 ZZ
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Description longue
    Le 6026ZZBV2S est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 130mm , un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 200mm et une largeur de 33mm , conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6026ZZBV2S
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893661514
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893661514

Aperçu

Description du fabricant
6026 ZZ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif