Motion
6813ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12211815
N° MFR6813ZZ
Prix428.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12211815
N° MFR6813ZZ
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
Prix428.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.275 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6813 ZZ
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Description longue
    Le 6813ZZBV2S est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 65 mm et un diamètre extérieur de 85 mm, double blindage pour un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6813ZZBV2S
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6813 ZZ