Motion
7006CYDUP4BNLS

NACHI AMERICA INC
7006CYDUP4BNLS

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 13 mm, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI12211854
N° MFR7006CYDUP4BNLS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
7006CYDUP4BNLS

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 13 mm, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI12211854
N° MFR7006CYDUP4BNLS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    7006CYDUP4
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893828528
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893828528

Aperçu

Description du fabricant
7006CYDUP4