Spécifications
Dimensions
- Longueur du boîtier28.1400 po
- Débit maximal tr/min1180 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC286T
- Diamètre de l’arbre de sortie1.8750 po
- Taille de sortie1.8750 po
- Facteur de service1.15
- Longueur de l’arbre4.6200 po
- Poids549 lb
Détails
- Pays d’origineMexique
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro de catalogue du fabricantGT1126A
- Numéro CUP du fabricant722856062918
- Puissance d’entrée maximale20 hp
- MontageBase rigide
- SérieGlobetrotter
- Normes respectéesCE, CSA, EISA2007, IP55, NEMA Premium, homologué UL
- Couple nominal (po-lb)89.00 pi-lb
- CUP_NON722856062918