Motion
IPH-6A-100-21

NACHI HYDRAULIC
IPH-6A-100-21

IPH-6A-100-21
N° D’ARTICLE MI12253626
N° MFRIPH-6A-100-21
Prix11,335.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI HYDRAULIC
IPH-6A-100-21

IPH-6A-100-21
N° D’ARTICLE MI12253626
N° MFRIPH-6A-100-21
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
Prix11,335.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Vitesse minimale
    300 tr/min
  • Taille de la pompe
    6

Détails

  • Numéro de conception
    21
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IPH-6A-100-21
  • Matériel
    Fonte
  • Pression de fonctionnement maximale
    4350 psi
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Méthode de montage
    Type de pied
  • Matériau du joint torique
    Aluminium
  • Pression nominale
    3625 psi
  • Types de produits
    Pompes à engrenage
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Capacité de la pompe
    6.19 po3/rév.
  • Série
    IPH

Aperçu

Description du fabricant
IPH-6A-100-21 POMPE À ENGRENAGES