Spécifications
Dimensions
- Vitesse minimale400 tr/min
- Taille de la pompe5
Détails
- Numéro de conception21
- Numéro de catalogue du fabricantIPH-5A-64-21
- MatérielFonte
- Pression de fonctionnement maximale4350 psi
- Vitesse maximale2000 tr/min
- Méthode de montageType de pied
- Matériau du joint toriqueAluminium
- Pression nominale3625 psi
- Types de produitsPompes à engrenage
- Matériau du corps de pompeFonte
- Capacité de la pompe3.89 po3/rév.
- SérieIPH
Aperçu
Description du fabricant
IPH-5A-64-21 POMPE À ENGRENAGES