Motion
NJ319EMC4
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 200 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI12258347
N° MFRNJ319EMC4
Prix3,384.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 200 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI12258347
N° MFRNJ319EMC4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,384.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    16.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176632266
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176632266

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ319EMC4