Motion
23960CAME4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 420 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12258815
N° MFR23960CAME4
Prix15,861.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 420 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12258815
N° MFR23960CAME4
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
Prix15,861.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    84.217 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    346205.86 lbf
  • Dégagement interne
    CN
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    710 tr/min
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    559774.41 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23960CAME4