Motion
24072CAME4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 540 mm, largeur 180 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12258841
N° MFR24072CAME4
Price$45,734.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 540 mm, largeur 180 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12258841
N° MFR24072CAME4
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
Price$45,734.10/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    360 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Outside Diameter  
    540 mm
  • Overall Width  
    180 mm
  • Poids
    306.443 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    820552.85 lbf
  • Dégagement interne
    CN
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    450 tr/min
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    1371334.9 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24072CAME4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs