Motion
24180CAME4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 250 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12258850
N° MFR24180CAME4
Prix113,643.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 250 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12258850
N° MFR24180CAME4
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
Prix113,643.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Global Largeur  
    250 mm
  • Poids
    696.661 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    1112804.55 lbf
  • Dégagement interne
    CN
  • Rpm max.
    320 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    380 tr/min
  • Vitesse maximale
    320 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    2270570.9 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24180CAME4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues