Motion
1222KJ
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 38 mm
N° D’ARTICLE MI12258916
N° MFR1222KJ
Prix1,593.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 38 mm
N° D’ARTICLE MI12258916
N° MFR1222KJ
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
Prix1,593.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1222KJ BALLES AUTO-ALIGNÉES À RANGÉE DOUBLE
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 1222KJ est un roulement à billes auto-alignable avec un 1:12 alésage conique de 110mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 200mm , construit pour l’équipement minier.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1222KJ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176409752
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176409752

Aperçu

Description du fabricant
1222KJ BALLES AUTO-ALIGNÉES À RANGÉE DOUBLE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon