Motion
2215J
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm
N° D’ARTICLE MI12258940
N° MFR2215J
Prix692.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm
N° D’ARTICLE MI12258940
N° MFR2215J
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
Prix692.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNABLE À RANGÉE DOUBLE 2215J
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 2215J est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage droit de 75mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 130mm , adapté aux machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2215J
  • Numéro CUP du fabricant
    029176414114
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176414114

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNABLE À RANGÉE DOUBLE 2215J
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon