Motion
3TR18CT-10-050BX

SYNFLEX (DANFOSS)
3TR18CT-10-050BX

Tuyau hydraulique Synflex (Eaton) - 5/8 po DI, 3050 psi de pression de service, 12200 psi de pression d'éclatement, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI12286834
N° MFR3TR18CT-10-050BX
Prix11.82 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYNFLEX (DANFOSS)
3TR18CT-10-050BX

Tuyau hydraulique Synflex (Eaton) - 5/8 po DI, 3050 psi de pression de service, 12200 psi de pression d'éclatement, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI12286834
N° MFR3TR18CT-10-050BX
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
Prix11.82 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.06 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur
    0.62 po
  • Longueur
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    1.06 po
  • Longueur totale
    50.00 pi
  • Poids global
    0.28 lb
  • Épaisseur du mur
    0.44 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Hydraulique général, manutention du matériel, transfert chimique, construction
  • Pression d’éclatement
    12200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Pays d’origine
    MX
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyester
  • Description
    Tuyau hydraulique thermoplastique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Style de ligne de superposition
    Transfert d’encre
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3050 psi
  • Pression de service maximale
    3050 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Types de produits
    Tuyaux et tubes flexibles
  • Nom commercial/de marque
    Synflex (Eaton)
  • Nom/numéro commercial
    Optimum
  • Matériau du tube
    Polyester
  • Pression de service
    3050 psi
  • Température de fonctionnement max.
    200°F
  • Température de travail min.
    -65°F

Aperçu

Description du fabricant
3TR18CT-10-050BX FLEXIBLE, THERMO R18 NOIR
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Empêche l’absorption de la plupart des huiles et des liquides
  • 2X plus léger que les tuyaux métalliques en caoutchouc tressé équivalents