Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.59 po
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Diamètre intérieur0.25 po
- Longueur250.00 pi
- Rayon de courbure minimum1.5 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Diamètre extérieur0.59 po
- Longueur totale250.00 pi
- Poids global0.11 lb
- Épaisseur du mur0.16 po
- Poids0.11 lb
Détails
- ApplicationHydraulique général, manutention de matériaux, transfert de produits chimiques, construction
- Pression d’éclatement20400 psi
- CouleurOrange
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 3
- Pays d’origineMX
- Couleur du couvercleOrange
- Matériau du couverclePolyuréthane
- DescriptionTuyau hydraulique thermoplastique
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauFibre synthétique
- Type de renfort de tuyauTextile
- Style de ligne de superpositionJet d’encre
- Numéro CUP du fabricant810903034640
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression de fonctionnement maximale5100 psi
- Pression de service maximale5100 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Types de produitsTuyaux et tubes flexibles
- Nom commercial/de marqueSynflex (Eaton)
- Nom/numéro commercialOptimum
- Matériau du tubeNylon
- CUP_NON810903034640
- Pression de service5100 psi
- Température de fonctionnement max.212°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Empêche l’absorption de la plupart des huiles et des liquides
- 2X plus léger que les tuyaux métalliques en caoutchouc tressé équivalents