Motion
TL2322X100M-BO

TIMKEN
TL2322X100M-BO

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI12289409
N° MFRTL2322X100M-BO
Prix716.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TL2322X100M-BO

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI12289409
N° MFRTL2322X100M-BO
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
Prix716.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Largeur totale
    5.2000 po
  • Poids
    8.4 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    883450519809
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450519809

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE MONTÉ TL2322X100M-BO