Motion
8X335
Section 8X , 1 brin, longueur extérieure nominale de 375 mm, lisse
N° D’ARTICLE MI12292285
N° MFR8X335
Prix8.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Section 8X , 1 brin, longueur extérieure nominale de 375 mm, lisse
N° D’ARTICLE MI12292285
N° MFR8X335
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
Prix8.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur extérieure nominale
    375 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Classique
  • Section de la ceinture
    8X
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 158 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Section
    8X
  • Ensemble d’unités
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
8X335 8X335 CEINTURES EN V OPTIBELT VB