Motion
584-8M-50
Courroie de distribution synchrone – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 584 mm, largeur de 50 mm, 73 dents, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI12292544
N° MFR584-8M-50
Prix84.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 584 mm, largeur de 50 mm, 73 dents, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI12292544
N° MFR584-8M-50
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
Prix84.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    584 mm
  • Poids
    0.3307 lb

Détails

  • Section de la ceinture
    8M
  • Type de courroie
    8M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Température de fonctionnement maximale
    100°C / 212 °F
  • Température maximale
    100°C / 212 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F
  • Nombre de Dents  
    73
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 100°C / -22 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au froid
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
584-8M-50 584-8M-50 OPTIBELT OMEGA TIMIN