Motion
T10/680 SL
Courroie de distribution métrique – pas de 10 mm, longueur totale de 680 mm, largeur de 3.5 mm, 68 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12293910
N° MFRT10/680 SL
Prix744.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution métrique – pas de 10 mm, longueur totale de 680 mm, largeur de 3.5 mm, 68 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12293910
N° MFRT10/680 SL
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
Prix744.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    680 mm
  • Global Largeur  
    3.5 mm
  • Pas
    10 mm

Détails

  • Type de courroie
    Courroie de distribution métrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4014486978445
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    68
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier

Aperçu

Description du fabricant
T10/680 T10/680 VIS DE COUPLE ALPHA OPTIBELT SL