Motion
16018C3

NTN
16018C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI12298986
N° MFR16018C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
16018C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI12298986
N° MFR16018C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.933 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    16018C3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 16018C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 90 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 140 mm pour une rotation en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16018C3
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7530 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359258516

Aperçu

Description du fabricant
16018C3 ROULEMENT À BILLES