Motion
1GA10FR10
Raccords de tuyau à sertir femelles ORS Swivel Aeroquip série 1G
N° D’ARTICLE MI12301033
N° MFR1GA10FR10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles ORS Swivel Aeroquip série 1G
N° D’ARTICLE MI12301033
N° MFR1GA10FR10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Hauteur
    1.29 po
  • Taille hexagonale
    1.125 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.61 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.48 po
  • Longueur
    3.30 po
  • Longueur totale
    3.30 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Largeur
    1.29 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
  • Nom abrégé de la connexion 1
    VD
  • Style de fin 1
    VD
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-14
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1GA10FR10
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1GA10FR10 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau