Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Diamètre extérieur du tube compatible1 po
- Taille de l’extrémité 11 7/16 po
- Hauteur3.18 po
- Taille hexagonale1.62 po
- Facteur de coupure du tuyau2.88 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.78 po
- Longueur5.41 po
- Diamètre extérieur1.005 po
- Longueur totale5.41 po
- Poids global0.92 lb
- Taille du filetage1 7/16-12
- Poids0.92 lb
- Largeur1.62 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- Filetage de l’extrémité 11 7/16-12
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricant1GA16FRA16
- Numéro CUP du fabricant678146132864
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146132864
- Pression de service6000 psi
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau