Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 11 11/16 po
- Hauteur4.13 po
- Taille hexagonale1.875 po
- Facteur de coupure du tuyau3.57 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur1.02 po
- Longueur6.24 po
- Longueur totale6.24 po
- Taille du filetage1 11/16-12
- Largeur2.16 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- Filetage de l’extrémité 11 11/16-12
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricant1GA20FRB20
- Numéro CUP du fabricant678146132918
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146132918
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau