Motion
1GA8FRB8
Raccords de tuyau à sertir femelles ORS pivotants 90˚ série Aeroquip 1G
N° D’ARTICLE MI12301303
N° MFR1GA8FRB8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles ORS pivotants 90˚ série Aeroquip 1G
N° D’ARTICLE MI12301303
N° MFR1GA8FRB8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.5 po
  • Taille de l’extrémité 1
    13/16 po
  • Hauteur
    2.11 po
  • Taille hexagonale
    0.94 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.67 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    0.36 po
  • Longueur
    3.30 po
  • Diamètre extérieur
    1.005 po
  • Longueur totale
    3.30 po
  • Poids global
    0.27 lb
  • Taille du filetage
    13/16-16
  • Poids
    0.27 lb
  • Largeur
    1.08 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
  • Nom abrégé de la connexion 1
    VD
  • Style de fin 1
    VD
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16-16
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1GA8FRB8
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Pression de service
    9000 psi

Aperçu

Description du fabricant
1GA8FRB8 CAGES
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau