Spécifications
Details
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionBlindage, 2 côtés, 16 x 14 x 12 po avec DEL, montage à droite, articulé, pivot à base simple, 2 bras, portée de 16 po sans verrouillage, décalage de 18 po, éclairé - Logement non verrouillé
- Groupe et classeÉcrans pour couper et tourner les machines
- Numéro de catalogue du fabricantRSSB2LR161Y180
- Numéro CUP du fabricant00840223705142
- Types de produitsBOUCLIER À DEUX CÔTÉS
- SérieÉcran de la série PROTECTOR .
Aperçu
Description du fabricant
RSSB2LR161Y180 BLINDAGE DOUBLE FACE 16" X 14