Motion
V3210L
V3210L V3210L CL 3, MAILLE, LIME, ORANGE C
N° D’ARTICLE MI12303998
N° MFRV3210L
Prix28.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
V3210L V3210L CL 3, MAILLE, LIME, ORANGE C
N° D’ARTICLE MI12303998
N° MFRV3210L
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
Prix28.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    125.73 cm, 49.5000 po
  • Longueur
    71.12 cm, 28.0000 po
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Garniture contrastante | Doubles languettes de microphone
  • Classe ANSI
    Type R Classe 3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107 2020
  • Couleur de liaison
    Orange
  • Couleur
    Lime fluorescente
  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    CL 3, maille, lime, orange, suite Garniture L
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Gilet de sécurité
  • Utilisation du vêtement
    Sécurité, contrôle de la circulation
  • Groupe et classe
    Type R Classe 3
  • Code d’harmonisation
    6117.80.9540
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Porte-onglet pour micro
  • Numéro CUP du fabricant
    45143846894
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    6
  • Modèle
    Rayures
  • Gamme de produits
    Luminateur
  • Types de produits
    Vêtements de sécurité
  • Série
    Gilet de sécurité de classe 3
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    ANSI Classe 3
  • Couleur de la veste
    Lime fluorescente

Aperçu

Description du fabricant
V3210L V3210L CL 3, MAILLE, LIME, ORANGE C

Les clients ont également acheté