Motion
1541-5
N° D’ARTICLE MI12307494
N° MFR1541-5
Prix69.24 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12307494
N° MFR1541-5
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
Prix69.24 $/pr

Spécifications

Détails

  • Matériau arrière
    Cuir de vache fendu
  • Couleur
    Or
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de soudeur TIG/multitâches à grain de chèvre de première qualité avec dos fendu en cuir de vache et doublure coupée para-aramide
  • Type de matériau en cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Doublé
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    616314427268
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    616314427268

Aperçu

Description du fabricant
GANT 1541-5 1541-5 , CAÏMAN, SOUDAGE TIG
  • Les gants de conception Kontour s’adaptent à la forme naturelle de la main humaine et permettent un alignement correct des doigts
  • La conception Kontour Thumb s’éloigne de la couture désagréable de la zone de contact/d’usure
  • Poignet breveté Kontour Wrist de la collection pour améliorer le confort et la sécurité
  • La doublure en mélange de para-aramides offre une résistance accrue aux coupures et à la chaleur
  • Cuir véritable de première qualité souple, mais durable
  • Paume et index rembourrés pour plus de confort
  • Couture latérale placée à l’arrière, loin de la zone à forte usure
  • Coutures en Kevlar® pour une résistance maximale des coutures
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon