Motion
20-S13ATA/PE6-18T

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-S13ATA/PE6-18T

20-S13ATA/PE6-18T
N° D’ARTICLE MI12307505
N° MFR20-S13ATA/PE6-18T
Prix12.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-S13ATA/PE6-18T

20-S13ATA/PE6-18T
N° D’ARTICLE MI12307505
N° MFR20-S13ATA/PE6-18T
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
Prix12.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Manches antimicrobiennes dotées de la technologie ATA®; un mélange de PEHP frais qui porte avec une excellente extensibilité et une excellente rétention de la mémoire. L’ourlet à code de couleur identifie la cote de protection ANSI contre les coupures afin que les responsables de la sécurité et les travailleurs puissent rapidement confirmer qu’ils portent la protection appropriée contre les coupures pour l’application.
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Manchon mélangé ATA®/HPPE avec trou pour le pouce
  • Caractéristiques
    La technologie exclusive ATA® avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A6 et un confort exceptionnel pour le porteur
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314354007
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    616314354007

Aperçu

Description du fabricant
20-S13ATA/PE6-18T 20-S13ATA/PE6-18T ATA,
  • La technologie exclusive ATA® avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A6 et un confort exceptionnel pour le porteur
  • Le mélange de fibres PEHP léger de calibre 13 est frais et plus confortable que les autres fibres techniques
  • Le surbord à code de couleur indique la protection contre les coupures, le vert indique la norme ANSI A6, pour la confirmation visuelle et la conformité des travailleurs
  • Les fibres antimicrobiennes aident à prévenir la croissance bactérienne
  • Le poignet en tricot reste en place et se lie moins que le poignet élastique
  • Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau ou nettoyée à sec
  • Disponible avec ou sans trou pour le pouce
  • Fabriqué aux États-Unis