Motion
300WNL
N° D’ARTICLE MI12307537
N° MFR300WNL
Prix73.00 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12307537
N° MFR300WNL

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.00 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la fabrication de plaquettes, les cartes de circuits imprimés, la manipulation de CI, les disques durs, les industries de l’électronique; la peinture automobile, la peinture électrostatique; les systèmes de communication, la fabrication de dispositifs cellulaires; l’armée, l’avionique, les capteurs, la fabrication robotique. Ne pas utiliser dans les applications à haute tension; pas un gant de joueur de ligne.
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Rose
  • Description
    Gants en polyuréthane avec solvant à dissipation électrostatique (ESD) et doublure en laine - 10.25 po
  • Motif de prise
    Lisse
  • Matériau de la doublure
    Laine
  • Numéro CUP du fabricant
    616314278198
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • CUP_NON
    616314278198

Aperçu

Description du fabricant
300WNL 300WNL 10.25" WOOL LINED POLY TUF
  • Le revêtement en polyuréthane offre une protection chimique supérieure tout en offrant une résistance aux décharges électrostatiques
  • Dissipateur statique, résistance de surface 10(3) – 10(7) ohms
  • Doublure en tricot 100 % laine et fibres conductrices pour plus de confort et de protection
  • Surface à prise élevée