Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base60 po.
- Diamètre du ventilateur48 po.
- Dimensions d’ouverture54 po.
- Profondeur globale58 po.
- Hauteur totale48 po.
- Largeur totale102 po.
Détails
- Direction du sablagePréciser lors de la commande
- Conception du ventilateurEntraînement par courroie à capuchon
- Débit d’air maximal22800 pcm
- Type de boîtier de moteurEmplacement dangereux
- Phase du moteur3 ph
- Tension du moteur230/460
- Type de montageMontage sur le toit
- Vitesse22800 pcm