Motion
HHC601AHL-X-BD

TRIANGLE ENGINEERING
HHC601AHL-X-BD

Entraînement par courroie à capuchon sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325812
N° MFRHHC601AHL-X-BD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TRIANGLE ENGINEERING
HHC601AHL-X-BD

Entraînement par courroie à capuchon sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325812
N° MFRHHC601AHL-X-BD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    72 po.
  • Diamètre du ventilateur
    60 po.
  • Dimensions d’ouverture
    66 po.
  • Profondeur globale
    70 po.
  • Hauteur totale
    54 po.
  • Largeur totale
    120 po.

Détails

  • Direction du sablage
    Préciser lors de la commande
  • Conception du ventilateur
    Entraînement par courroie à capuchon
  • Débit d’air maximal
    51200 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Emplacement dangereux
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension du moteur
    230/460
  • Type de montage
    Montage sur le toit
  • Vitesse
    51200 pcm

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR À COURROIE D’ENTRAÎNEMENT À CAPOT HHC601AHL-X-BD