Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base72 po.
- Diamètre du ventilateur60 po.
- Dimensions d’ouverture66 po.
- Profondeur globale70 po.
- Hauteur totale54 po.
- Largeur totale120 po.
Détails
- Direction du sablagePréciser lors de la commande
- Conception du ventilateurEntraînement par courroie à capuchon
- Débit d’air maximal55400 pcm
- Type de boîtier de moteurEmplacement dangereux
- Phase du moteur3 ph
- Tension du moteur230/460
- Type de montageMontage sur le toit
- Vitesse55400 pcm