Motion
JD3614T-X-900
Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325855
N° MFRJD3614T-X-900
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325855
N° MFRJD3614T-X-900
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    45 po.
  • Diamètre du ventilateur
    36 po.
  • Dimensions d’ouverture
    48 po.
  • Profondeur globale
    45 po.
  • Hauteur totale
    34 po.
  • Largeur totale
    45 po.

Détails

  • Direction du sablage
    Upblast
  • Conception du ventilateur
    Entraînement direct Upblast
  • Débit d’air maximal
    12900 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur entièrement fermé
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension du moteur
    230/460
  • Type de montage
    Montage sur le toit
  • Vitesse
    12900 pcm

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT JD3614T-X-900 UPBLAST R