Motion
JD3619HL-X-1200

TRIANGLE ENGINEERING
JD3619HL-X-1200

Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325866
N° MFRJD3619HL-X-1200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TRIANGLE ENGINEERING
JD3619HL-X-1200

Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325866
N° MFRJD3619HL-X-1200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    45 po.
  • Diamètre du ventilateur
    36 po.
  • Dimensions d’ouverture
    48 po.
  • Profondeur globale
    45 po.
  • Hauteur totale
    34 po.
  • Largeur totale
    45 po.

Details

  • Direction du sablage
    Upblast
  • Conception du ventilateur
    Entraînement direct Upblast
  • Débit d’air maximal
    24100 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur pour zones dangereuses
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension du moteur
    230/460
  • Type de montage
    Montage sur le toit
  • Vitesse
    24100 pcm

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT UPBLAST JD3619HL-X-1200

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté