Motion
JBX6017T-U
Entraînement à courroie Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12326197
N° MFRJBX6017T-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement à courroie Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12326197
N° MFRJBX6017T-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    69 po.
  • Diamètre du ventilateur
    60 po.
  • Dimensions d’ouverture
    72 po.
  • Profondeur globale
    69 po.
  • Hauteur totale
    43 po.
  • Largeur totale
    63 po.

Details

  • Direction du sablage
    Upblast
  • Conception du ventilateur
    Entraînement à courroie Upblast
  • Débit d’air maximal
    33300 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur entièrement fermé
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension du moteur
    115/230
  • Type de montage
    Montage sur le toit
  • Vitesse
    33300 pcm

Aperçu

Description du fabricant
TOIT DU VENTILATEUR D’ENTRAÎNEMENT À COURROIE DE SABLAGE JBX6017T-U M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif