Motion
SA-G01-H5-KN-D2-E31

NACHI AMERICA INC
SA-G01-H5-KN-D2-E31

Vanne de régulation directionnelle à solénoïde de type humide série SA (connectée DIN)
N° D’ARTICLE MI12343730
N° MFRSA-G01-H5-KN-D2-E31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
SA-G01-H5-KN-D2-E31

Vanne de régulation directionnelle à solénoïde de type humide série SA (connectée DIN)
N° D’ARTICLE MI12343730
N° MFRSA-G01-H5-KN-D2-E31

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Devis requis

Specifications

Details

  • Body Material
    Cast Iron
  • Maximum Flow Rate
    26.4 gpm
  • Maximum Operating Pressure
    5075 psi

Overview

Mfr description
SA-G01-H5-KN-D2-E31 SOLENOID VALVE