Motion
SA-G03-C5-BF-D2-21

NACHI AMERICA INC
SA-G03-C5-BF-D2-21

Vanne de régulation directionnelle à solénoïde de type humide série SA (connectée DIN)
N° D’ARTICLE MI12347717
N° MFRSA-G03-C5-BF-D2-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
SA-G03-C5-BF-D2-21

Vanne de régulation directionnelle à solénoïde de type humide série SA (connectée DIN)
N° D’ARTICLE MI12347717
N° MFRSA-G03-C5-BF-D2-21

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Fonte
  • Débit maximum
    34.3 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3625 psi

Aperçu

Description du fabricant
SA-G03-C5-BF-D2-21 VANNE À SOLÉNOÏDE