Motion
SS-G01-C7Y-R-D1-31

NACHI AMERICA INC
SS-G01-C7Y-R-D1-31

Électrovanne directionnelle de type humide de la série SS (boîte de raccordement centrale)
N° D’ARTICLE MI12356116
N° MFRSS-G01-C7Y-R-D1-31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
SS-G01-C7Y-R-D1-31

Électrovanne directionnelle de type humide de la série SS (boîte de raccordement centrale)
N° D’ARTICLE MI12356116
N° MFRSS-G01-C7Y-R-D1-31

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Fonte
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour intégré
  • Débit maximum
    13.2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3625 psi

Aperçu

Description du fabricant
SS-G01-C7Y-R-D1-31 VANNE À SOLÉNOÏDE