1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
NACHI HYDRAULIC
SS-G03-E3Z-GR-D2-22
Électrovanne directionnelle de type humide de la série SS (boîte de raccordement centrale)
N° D’ARTICLE MI
12358890
N° MFR
SS-G03-E3Z-GR-D2-22
Prix
914.68 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Hydrauliques
Vannes hydrauliques
Vannes de régulation hydrauliques directionnelles
NACHI HYDRAULIQUE SS-G03-E3Z-GR-D2-22
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NACHI HYDRAULIC
SS-G03-E3Z-GR-D2-22
Électrovanne directionnelle de type humide de la série SS (boîte de raccordement centrale)
N° D’ARTICLE MI
12358890
N° MFR
SS-G03-E3Z-GR-D2-22
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
914.68 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Détails
Matériau du corps
Fonte
Débit maximum
42.2 gal/min
Pression de fonctionnement maximale
5075 psi
Aperçu
Description du fabricant
SS-G03-E3Z-GR-D2-22 VANNE À SOLÉNOÏDE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité