Motion
SS-G03-H5-FR-D2-22

NACHI HYDRAULIC
SS-G03-H5-FR-D2-22

Électrovanne directionnelle de type humide de la série SS (boîte de raccordement centrale)
N° D’ARTICLE MI12359339
N° MFRSS-G03-H5-FR-D2-22
Prix626.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI HYDRAULIC
SS-G03-H5-FR-D2-22

Électrovanne directionnelle de type humide de la série SS (boîte de raccordement centrale)
N° D’ARTICLE MI12359339
N° MFRSS-G03-H5-FR-D2-22
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
Prix626.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Fonte
  • Débit maximum
    34.3 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi

Aperçu

Description du fabricant
SS-G03-H5-FR-D2-22 VANNE À SOLÉNOÏDE