1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
NACHI HYDRAULIC
SS-G03-H5-FR-E115-J22
Électrovanne directionnelle de type humide de la série SS (boîte de raccordement centrale)
N° D’ARTICLE MI
12359344
N° MFR
SS-G03-H5-FR-E115-J22
Prix
626.08 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Hydrauliques
Vannes hydrauliques
Vannes de régulation hydrauliques directionnelles
NACHI HYDRAULIQUE SS-G03-H5-FR-E115-J22
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NACHI HYDRAULIC
SS-G03-H5-FR-E115-J22
Électrovanne directionnelle de type humide de la série SS (boîte de raccordement centrale)
N° D’ARTICLE MI
12359344
N° MFR
SS-G03-H5-FR-E115-J22
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
626.08 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Détails
Matériau du corps
Fonte
Débit maximum
34.3 gal/min
Pression de fonctionnement maximale
5075 psi
Aperçu
Description du fabricant
SS-G03-H5-FR-E115-J22 VANNE À SOLÉNOÏDE
You May Also Like
SHURTAPE TECHNOLOGIES
100530
Packaging Tape - Beige Color, 20 in/lb Tensile Strength, 24 mm Width, 55 m Length
N° D’ARTICLE MI
02924835
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
THOMSON (ALTRA)
KGF-D-5010-RH-EE
KGF-D-5010-RH-EE
N° D’ARTICLE MI
07514897
En stock
Factory Order
$834.44
/each
Ajouter au panier
AMI BEARINGS INC
MUCFPL204W
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 20 mm Bore, 4-Bolt Flange Mount, Set Screw Locking, PBT Thermoplastic Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Standard Duty, Contact Seal with Flinger Seal
N° D’ARTICLE MI
02706008
En stock
In stock
$208.63
/each
Ajouter au panier
MODULAR CONTROLS (DANFOSS
02-185346
Valve Replacement Part - Valve Housing, For Use With: POC1-10 Pilot Operated Check Valve on B Pilot from A, Vickers CBV-10 Counter-Balance Valve on B Pilot from A
N° D’ARTICLE MI
02582620
En stock
In stock
$151.20
/each
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
11-MSQA30R
Rotary Table, 11- Clean Series - Vac
N° D’ARTICLE MI
09666599
En stock
Factory Order
$963.06
/each
Ajouter au panier
DIXON VALVE & COUPLING CO
BBLV75
2-Way Ball Valve - Manually Operated, 2-Way, 600 psi Max, 3/4 NPT Port, Bronze Body, Offset Handle
N° D’ARTICLE MI
03024675
En stock
In stock
$107.78
/each
Ajouter au panier
AMI BEARINGS INC
KHF206-20NP
Four-Bolt Flange Ball Bearing Unit - 1-1/4 in Bore, 4-Bolt Flange, Eccentric Collar Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
N° D’ARTICLE MI
08420175
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
DELAWARE MFG IND CORP
BVAH1250S1111
Ball Valve - 1-1/4 in Port, Carbon Steel Body
N° D’ARTICLE MI
02227040
En stock
Factory Order
$272.26
/each
Ajouter au panier
VICKERS BY DANFOSS
879141 Coil
Solenoid Coil - Coil, For Use With: D05 Series, 110/120 V AC
N° D’ARTICLE MI
00863703
En stock
In stock
$279.54
/each
Ajouter au panier
KIMBERLY CLARK
13607
Scott® Toilet Paper Roll - Roll, Standard with Core, White, 2 Ply
N° D’ARTICLE MI
02912753
En stock
Factory Order
$3.16
/rl
Add to Cart
(Minimum 20)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité