Motion
UCPA207-23
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-7/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI12371143
N° MFRUCPA207-23
Prix72.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-7/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI12371143
N° MFRUCPA207-23

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po

Détails

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    80067516204

Aperçu

Description du fabricant
UCPA207-23 TAPPED BSE PIL BLK BRG-1-7/16