Motion
F3X207-22
Unité de roulement à billes rond à trois boulons - Alésage de 1-3/8 po, ronde 3-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12371419
N° MFRF3X207-22
Prix76.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes rond à trois boulons - Alésage de 1-3/8 po, ronde 3-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12371419
N° MFRF3X207-22
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
Prix76.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F3X
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067506753

Aperçu

Description du fabricant
F3X207-22 3-BOLT DUCTILE FLG BRG-1-3/8