Motion
JXL05122A
3600 tr/min, 1 ph, 115 V/230 V, Cadre 56J , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI12372262
N° MFRJXL05122A
Prix1,836.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3600 tr/min, 1 ph, 115 V/230 V, Cadre 56J , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI12372262
N° MFRJXL05122A
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
Votre prix1,836.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V/230 V
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
JXL05122A 1HP,3450RPM,1PH,60HZ,56J,3524L