Spécifications
Dimensions
- Hauteur31/32 po.
- Profondeur globale31/32 po.
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique31/32 po
- Longueur de pièce unique8 po.
- Largeur d’une seule pièce8 po.
- Poids de l’outil0.08 lb
- Largeur de l’outil31/32 po.
- Poids0.08
Détails
- Matériau du corpsAcier au chrome vanadium
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Matériau de la poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Type de poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Code d’harmonisation8205.40.0000
- IsoléOui
- Numéro CUP du fabricant843221010058
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Nombre de pièces1
- Matériau de l’outilAcier au chrome vanadium
- CUP_NON843221010058
Aperçu
- La conception de la poignée empêche le roulement.
- Accrochez le trou dans la poignée pour le rangement.
- Poignée confortable facile à saisir pour une force de main forte.
- 1000V VDE testé.
- Épaisseur de lame de 1/64 po.
- Acier au molybdène vanadium chromé.