Spécifications
Dimensions
- Longueur8 po
- Puissance55 W
Détails
- Type de baseE39
- Durée de vie de l’ampoule50000 h
- Forme d’ampouleED28
- Indice de rendu des couleurs70 CRI
- Température de la couleur4000 K
- GradationNon
- Revêtement de finitionEffacer
- Sortie lumineuse8000 lm
- Caractéristiques du produit473645 - Lampe supérieure de poteau à DEL TrueForce, base à vis Mogul (E39), ED28 ampoules, 55W, 70 CRI, 4000K
- Tension120/277 V