Spécifications
Dimensions
- Longueur23.62 po
- Propagation180 degrés
- Puissance7 W
Détails
- Type de baseG13
- Durée de vie de l’ampoule70000 h
- Forme d’ampouleT8
- Indice de rendu des couleurs80 CRI
- Température de la couleur3500 K
- GradationOui
- Sortie lumineuse1200 lm
- Caractéristiques du produitTube à DEL, forme T8 , 240mA, 7W, 347V, 3500K, 180° angle de faisceau, 1200 lm, durée de vie de la lampe de 70,000 h, 80 CRI , réglable, blanc, 600 mm L
- Tension347 V
Aperçu
Description du fabricant
7T8/MAS/24-835/IF10/P/DIM 10/1 541821