Motion
FL300-NW-G1-T-FL-8-BZ

Philips Lighting
FL300-NW-G1-T-FL-8-BZ

FL300-NW-G1-T-FL-8-BZ
N° D’ARTICLE MI12402025
N° MFRFL300-NW-G1-T-FL-8-BZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Philips Lighting
FL300-NW-G1-T-FL-8-BZ

FL300-NW-G1-T-FL-8-BZ
N° D’ARTICLE MI12402025
N° MFRFL300-NW-G1-T-FL-8-BZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Puissance
    300 W

Détails

  • Indice de rendu des couleurs
    80 CRI
  • Température de la couleur
    4000 K
  • Construction
    Finition bronze
  • Courant
    2100 mA
  • Efficacité
    113 LPW
  • Type de lampe
    DEL
  • Couleur pâle
    Blanc neutre
  • Sortie lumineuse
    34025 lm
  • Numéro CUP du fabricant
    78335202419
  • Type de montage
    Support de tourillon
  • Nombre de lampes
    544
  • Normes
    Homologué cULus pour le Canada et les États-Unis. Certification DesignLights Consortium. Le luminaire entier est conçu pour fonctionner à une température ambiante allant de -40°C (-40°F) à +40°C (+104°F)
  • CUP_NON
    78335202419
  • Tension
    120/277 V
  • Garantie
    Garantie limitée de 5 ans

Aperçu

Description du fabricant
FL300-NW-G1-T-FL-8-BZ SANG 300W