Spécifications
Dimensions
- Puissance100 W
Détails
- Indice de rendu des couleurs80 CRI
- Température de la couleur4000 K
- ConstructionFinition bronze
- Courant100 mA
- Efficacité125 LPW
- Type de lampeDEL
- Couleur pâleBlanc neutre
- Sortie lumineuse12439 lm
- Numéro CUP du fabricant78335202597
- Type de montageMontage sur fourche seulement
- Nombre de lampes132
- NormesHomologué cETLus pour le Canada et les États-Unis. Certification DesignLights Consortium. Le luminaire entier est conçu pour fonctionner à une température ambiante allant de -40°C (-40°F) à +40°C (+104°F)
- CUP_NON78335202597
- Tension120/277 V
- GarantieGarantie limitée de 5 ans