Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’alésage6.7500 po;171.45 mm
- Distance centrale3.2630 po
- Hauteur du boîtier7.1400 po, 181.36 mm
- Longueur du boîtier8.0200 po, 203.71 mm
- Largeur du boîtier6.7500 po;171.45 mm
- Longueur8.0200 po, 203.71 mm
- Taille du réducteur du fabricantSSHERA45
- Débit maximal tr/min112 tr/min
- Couple de sortie maximal1248 po/lb;141.005 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Ratio15.60:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids50.00 lb, 22.68 kg
- Largeur6.7500 po, 171.45 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPoli à la machine
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance5.14 hp
- Puissance nominale en service normal5.14 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationLubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
- Numéro de catalogue du fabricantSSHERA45EK 15.60 56C KLS
- Puissance d’entrée maximale5.14 hp
- Type de montageEK
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Type de sortieSobre
- Type de peintureNon peint
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- SérieHERA
- StyleEK
- Convient à un environnement de lavageOui
- Couple nominal (po-lb)1248 po-lb;141.005 Nm