Motion
0270-07599

HUB CITY INC
0270-07599

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12402581
N° MFR0270-07599
Price$3,384.86/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-07599

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12402581
N° MFR0270-07599

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$3,384.86/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    184
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    184
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1774 po/lb;200.435 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    550 lb;2446.522 N
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0000 po;228.60 mm
  • Poids
    25.0 lb, 11.34 kg

Details

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Poli à la machine
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.909 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.909 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile synthétique de qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSW184 7 5/1 B WR 56C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.909 hp
  • Type de montage
    Norme horizontale
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2446.522 N, 550 lb
  • Type de peinture
    Non peint
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    SSW180
  • Style
    B
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Couple nominal (po-lb)
    1774 po-lb;200.435 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0270-07599 , SSW184 7.5/1 , WR, 56C SS POWE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté